Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikeldetailsicht MAPA MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8155939
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3245423013160
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

MAPA Chemiehandschuh Jersette 301 Gr. 6

Chemikalienschutzhandschuh »Jersette 301«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 374:2003, EN 407:2004
Eigenschaften:
• Flüssigkeitsdichter Handschuh aus hochelastischem Naturlatex mit Baumwollfutter
• Gute Resistenz gegen viele verdünnte Säuren und Basen
• Griffsicherheit bei der Handhabung feuchter Teile
• Tragekomfort durch das Baumwolltrikot und die Flexibilität des Materials
• Hohe Reißfestigkeit
Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Arbeiten mit Verbundstoffen, Erntetätigkeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Material: Naturlatex
Länge: 290–330 mm
Stärke: 1,15 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Branche:
Baugewerbe
Größe:
6
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Länge bis:
330 mm
Länge von:
290 mm
Stulpenart:
Schutzstulpe
Gefährdung:
Abrieb
Griffprofil:
gekörnt
Stulpenform:
gezackt
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
5-10
Materialstärke:
1.15 mm
Beschichtungsart:
getaucht
Innenverarbeitung:
gefüttert
Material Handschuh:
Naturlatex (NR)
Besonderheit Material:
silikonfrei
Farbe Material Handschuh:
blau
Vorschriften und Gesetze:
Richtlinie 89/686/EWG
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3141
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
10
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,09*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 4,14*
€ 4,98*
10 Tage
30
5
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,05*
2 Tage
30
5
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,14*
Lager 223
30
5
€ 8,50*
ab € 4,92*
€ 6,54*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 32,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mapa
3245423013108
ab € 3,03*
Sonstiges
Mapa
3245423013153
ab € 3,11*
Sonstiges
Mapa
3245423013177
ab € 2,62*
Sonstiges
Mapa
3245423013184
ab € 3,10*
Sonstiges
Mapa
3245423013191
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.