Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8
Artikel-Nr.:
     223-8156016
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490493073
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-900 Gr. 8

Montagehandschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 1149
Eigenschaften:
• Antistatisch
• Griffsicherheit und Abriebfestigkeit
• Innenhandbeschichtung
• Ölabweisend
Anwendungsbereich: Automobilherstellung, Transport,Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Nylon, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 200–255 mm
Farbe: weiß-blau
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Mechanischer Schutzhandschuh
Länge:
255 mm
Größe:
8
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Länge bis:
255 mm
Länge von:
200 mm
Stulpenart:
Strickbund
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
8-11
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
blau
Besonderheit Material:
antistatisch
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
weiß
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 3131
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,70*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,92*
€ 2,73*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,90*
Lager 223
168
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 3,49*
2 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,34*
€ 30,82008*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 41,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11900100
ab € 1,88*
Ähnlich
Ansell
11900060
ab € 2,01*
Ähnlich
Ansell
11900070
ab € 1,87*
Ähnlich
Ansell
11900090
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.