Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Fliesenmeissel 100x 8mm, spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fliesenmeissel 100x 8mm, spitz Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fliesenmeissel 100x 8mm, spitz Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Fliesenmeissel 100x 8mm, spitz Fliesenmeissel 100x 8mm spitz FORTIS
Artikel-Nr.:
     223-8156633
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784779203
Suchbegriffe:
Hand-Fliesenmeißel
hand fliesenmeißel

FORTIS Fliesenmeissel 100x 8mm, spitz

Fliesenmeißel, spitz
• Schaft 8-kant
• Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
• Schlagkopf vergütet
• Schaft und Schneide gehärtet, angelassen und lackiert
• Wulstbildung, Umbördeln und Absplittern wird durch die Vergütung fast ausgeschlossen
Weitere Informationen:
Basis:
Fliesenmeißel
Länge:
100 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl
Schaftform:
8-kant
Schlagkopf:
angelassen
SB-Verpackt:
Nein
Spitzenform:
spitz
Besonderheit:
Schlagkopf vergütet
Breite Schaft:
8 mm
Länge gesamt:
100 mm
Schaftstärke:
8 mm
Materialveredelung:
lackiert
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,25*
9 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,26*
3 Tage
39
1
€ 4,79*
ab € 1,55*
€ 2,26*
1 Tag
46
20
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,29*
Lager 223
46
1
€ 8,50*
ab € 2,11*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.