Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3
Artikel-Nr.:
     223-8156687
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784782555
Suchbegriffe:
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Halbrundfeilen
Werkstattfeile halbrund

FORTIS Halbrund-Feile 250mm, H3

Werkstattfeile, halbrund
• Nach DIN 7261 E
• Zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und überall dort, wo glatte Kanten erforderlich sind
Weitere Informationen:
Hieb:
3
Norm:
DIN 7261 E
Anwendung:
zum Ausarbeiten und Feilen in Ecken und für glatte Kanten
Blattbreite:
25 mm
Blattlänge:
250 mm
SB-Verpackt:
Nein
Blattstärke:
8.3 mm
Behauene Seiten:
2
Feilenblattform:
halbrund
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 3,16*
€ 4,33*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,63*
7 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,64*
1
€ 5,90*
ab € 3,10*
€ 5,35*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 4,04*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.