Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 180mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 180mm
Artikel-Nr.:
     223-8157468
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784790420
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 180mm

Maurerkelle (Tiroler Stuckateurkelle)

Ausführung: Flexibles Blatt. Mit Schwanenhals, galvanisch veredelter Zwinge und Buchenholzgriff.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Blattbreite vorne:
95 mm
Blattbreite hinten:
125 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,51*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,84*
3 Tage
101
1
€ 4,79*
ab € 4,73*
€ 6,86*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,87*
Lager 223
117
1
€ 8,50*
ab € 6,07*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.