Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm
Artikel-Nr.:
     223-8157472
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784780704
Suchbegriffe:
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurkelle
Stukkateurkelle

FORTIS Stukkateurkelle S-Hals 200mm

Stuckateurkelle
• Blatt aus Stahl, gehärtet
• S-Hals
• Holzgriff, lackiert
• Zwinge galvanisiert
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
SB-Verpackt:
Nein
Material Blatt:
Stahl
Material Griff:
Holz
Blattvergütung:
gehärtet
Griffveredelung:
lackiert
Blattbreite vorne:
105 mm
Blattbreite hinten:
140 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
20
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 6,91*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 7,39*
7 Tage
56
1
€ 4,95*
ab € 5,11*
€ 7,44*
1 Tag
56
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,64*
Lager 223
56
1
€ 8,50*
ab € 6,51*
€ 9,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.