Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JORI JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8206656
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12521-43
EAN/GTIN:
     4035877958112
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JORI Sicherheitshalbschuh JAZEK S3 Gr. 43 (Arbeitsschuh)


Bereits vor über 150 Jahren gründete der Schuhmachermeister Josef Riddermann (Jo-Ri), eine Manufaktur für Arbeitsschuhe und -stiefel. Seit den Gründungszeiten steht Jori für höchste Verlässlichkeit und Sicherheit. Die Marke mit dem prägnanten Ritter-Schild machte sich bei Handwerkern und Industriearbeitern des aufstrebenden Ruhrgebiets schnell einen Namen – der bis heute Geltung hat.


Wer täglich acht oder mehr Stunden seinen Mann oder seine Frau steht, kann und darf in Sachen Sicherheit keine Kompromisse machen. Deshalb bietet Jori by ELTEN professionellen Schutz, Tragekomfort und ermüdungsfreie Beweglichkeit – maßgeschneidert.

Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
JORI Professional
Brandsohle:
Antistatische Softvlies-Brandsohle
Durchtrittschutz:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Farbe:
Schwarz,Blau
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
940
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
Schutzklasse:
S3
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,69*
€ 58,00*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,63*
€ 58,17*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,81*
€ 62,69*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 62,92*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 55,11*
€ 70,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,39*
€ 83,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,62*
€ 81,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,11*
€ 65,58
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
900016-43-46
ab € 4,60*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,24*
Zubehör
ELTEN
ab € 5,82*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,96*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018995
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.