Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Hocker TEC 60 Kunstleder, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Kunstleder, Schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Kunstleder, Schwarz
Artikeldetailsicht TOPSTAR TOPSTAR Hocker TEC 60 Kunstleder, Schwarz
Artikel-Nr.:
     223-8281238
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014296129952
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

TOPSTAR Hocker TEC 60 Kunstleder, Schwarz

Hocker Modell TEC 60, Sitz Kunstleder

• Bezug: aus strapazierfähigem Kunstleder (88 % PVC; 12 % PES/BW-Gewebe)
• Sitzhöhenverstellung: per Gasfeder
• Untergestell: stabiles Kunststoff-Fußkreuz
• Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis (Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm).
Weitere Informationen:
Garantie:
Ja
Rollendurchmesser:
50 mm
Anzahl Rollen:
5 St.
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Farbe Untergestell:
schwarz
Größe Sitzfläche:
350 mm
Material Sitzfläche:
Kunstleder
Material Untergestell:
Kunststoff
Ausführung mit Rollen:
Ja
Ausführung mit Gleitern:
Nein
Gleiter mit Rutschschutz:
Nein
Sitzhöhenverstellung von bis:
400 - 530 mm
Ausführung mit Sattel Sitzfläche:
Nein
Ausführung mit runder Sitzfläche:
Ja
Ausführung mit 3-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit 4-Bein Untergestell:
Nein
Ausführung mit Gasfeder-Verstellung:
Ja
Ausführung mit Fußring und Gleitern:
Nein
Ausführung mit Sitzhöhenverstellung:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
€ 2,90*
ab € 38,90*
€ 49,91*
€ 4,95*
ab € 44,89*
€ 56,20*
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 56,20*
€ 5,50*
ab € 43,91*
€ 56,85*
Lager 223
16
€ 8,50*
ab € 88,13*
€ 108,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,66*
Zubehör
Topstar
6988
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.