Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA PVC-Dichtung braun, 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Dichtung braun, 6m
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Dichtung braun, 6m
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Dichtung braun, 6m
Artikeldetailsicht TESA TESA PVC-Dichtung braun, 6m
Artikel-Nr.:
     223-8282359
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448102669
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Dichtstreifen

TESA PVC-Dichtung braun, 6m

tesamoll® PVC-Langzeit-Dichtung
• Preiswerte Langzeit-Qualität aus flexiblem, hochelastischem Weich-PVC-Schaumstoff
• Für Spalten von 1,0–3,5 mm
• Mindestlebensdauer: 4 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Breite:
9 mm
Stärke:
4 mm
Länge [m]:
6 m
Ausführung:
Nr. 5559
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,02*
€ 5,09*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,98*
€ 5,45*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 5,72*
4 Tage
97
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,80*
Lager 223
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 6,35*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.