| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282738 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813761 |
| |
|
| | |
| EVO-PRODUCTS Einfachfahreimer verchromt, 1x25 Liter Einfachfahreimer, verchromt • Mit Profi-Mopppresse aus Kunststoff, einhängbar Weitere Informationen: | | Eimer-Volumen: | 25 l | Maße B x T x H: | 510 x 870 x 400 mm | Gewicht ca.: | 7,50 kg | Herstellerartikelnummer: | 831-1100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 124,22* | € 157,25* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,56* | € 157,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 126,10* | € 158,22* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,47* | € 159,28* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 163,98* | € 203,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|