| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8282739 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569813778 |
| |
|
| | |
| EVO-PRODUCTS Doppelfahreimer verchromt, 2x15l Doppelfahreimer, verchromt • Verchromtes Fahrgestell mit Schiebebügel • Lenkrollen Ø 80 mm mit Stoßfangscheiben Weitere Informationen: | | Eimer-Volumen: | 2 x 15 l | Maße B x T x H: | 670 x 390 x 880 mm | Herstellerartikelnummer: | 831-1111 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 148,25* | € 185,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 150,56* | € 186,25* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 147,64* | € 186,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,73* | € 188,76* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 196,07* | € 241,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|