Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8289992
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490497613
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Chemikalienhandschuh ALPHATEC 39-124 rau,350 mm,Gr.9

Industriehandschuh »Sol-Knit® 39-124«

Zulassung/Norm: EN 374:2003, EN 388:2003, EN 407
Eigenschaften:
• Schützt vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien
• Extrem robust
• Anatomisch geformt
• Sehr guter Tragekomfort
• Sehr gute Beweglichkeit
• Sehr guter Nass- und Trockengriff
Ausführung:
• AQL 1,0
• Schutzstulpe
• Griffprofil angeraut
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
Länge: 350 mm
Farbe: grün
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.1.1 / EN 374 / EN 407 X.1.X.X.X.X
Marke:
Ansell
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
12
Frei Haus
ab € 3,41*
€ 4,98*
2 Tage
180
12
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,20*
6 Tage
48
12
€ 6,50*
ab € 3,94*
€ 5,35*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 5,67*
Lager 223
252
12
€ 8,50*
ab € 5,34*
€ 6,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 82,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39124100
ab € 3,50*
Ähnlich
Ansell
39124070
ab € 3,42*
Ähnlich
Ansell
39124080
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.