Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Greifboy 90 cm rutschfeste Greifer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy 90 cm rutschfeste Greifer Metall
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy 90 cm rutschfeste Greifer Metall
Artikeldetailsicht FLORA FLORA Greifboy 90 cm rutschfeste Greifer Metall
Artikel-Nr.:
     223-8290518
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105300512
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier

FLORA Greifboy 90 cm rutschfeste Greifer Metall

Greifboy 50, Stahlgriff
• Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen und Außenbereich
• Rutschhemmend kunststoffumspritzte Greifer
• Mit Seilantrieb
• Zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
• Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik
• Verzinkter Kopf
• Material Greifer: Kunststoff
• Material Griff: Aluminium
Weitere Informationen:
Antrieb:
Seil
Gewicht:
0.3 kg
Gesamtlänge:
900 mm
Material Griff:
Aluminium
Material Stiel:
Aluminium
Greiferöffnung:
105 mm
Material Greifer:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 19,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,88*
8 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,72*
Lager 223
34
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,35*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 15,08*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,58*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 31,34*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 212,87*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 213,45*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,79*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 293,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.