Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer
Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer
Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105300512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007105300512
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 50, Stahlgriff

• Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen und Außenbereich • Rutschhemmend kunststoffumspritzte Greifer • Mit Zugstange • Zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund • Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik • Verzinkter Kopf • Material Greifer: Kunststoff • Material Griff: Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
310 g | 300 g
Gesamtlänge:
920 mm
Öffnung:
105 mm
udf_EDE_Katalog:
30152729
Länge:
900 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
01050/90
Herstellername:
FLORA Wilh. Förster GmbH & Co. KG
Markenname:
FLORA
Greiferöffnung:
105 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,82*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 19,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,88*
8 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,72*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,35*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 15,08*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,58*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 31,34*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 212,87*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 213,45*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,79*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 293,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.