Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer
Greifboy 90 cm, Metallgr.rutschfeste Greifer
Artikel-Nr.:
     4012-626373
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105300512
EAN/GTIN:
     4007105300512
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 50, Stahlgriff

• Zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen und Außenbereich
• Rutschhemmend kunststoffumspritzte Greifer
• Zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund
• Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik
• Verzinkter Kopf

Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
300 g
Greiferöffnung:
105 mm
Marke:
FLORA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
43
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,24*
€ 19,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,25*
€ 19,84*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,88*
8 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 24,72*
2 Tage
34
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 18,35*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 15,08*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,58*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 31,34*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 212,87*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 213,45*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,79*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 293,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.