| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8290727 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784546058 |
| |
|
| | |
| E-COLL Wischtuchrolle Softvlies Extra 500 Blatt, 30x38mm Wischtuch Softvlies Extreme • Sehr saugstark • Extrem reißfest • Lösungsmittelbeständig • Extrem fusselarm • Ohne chemische Mittel verwendbar • Weich (keine Widerhaken in der Faser) • Extrem nassreißfest • Grafische Industrie • Feinmechanische Betriebe • Lackierereien • Getriebebau • Zum Reinigen von Kaffeeautomaten • Material: 70 % Viskose, 30 % Polyester Weitere Informationen: | | Länge: | 30 cm | Breite: | 38 cm | Lagen: | 1 | Blatt: | 500 Stück | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 4317784546058 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, allzwecktuch |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 39,14* | € 54,97* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 40,93* | € 55,49* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 41,38* | € 55,77* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 42,93* | € 57,84* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 53,32* | € 72,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|