Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm
Artikeldetailsicht STAHLWILLE STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm
Artikel-Nr.:
     223-8295686
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54022
EAN/GTIN:
     4018754003587
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel

STAHLWILLE Crow-Foot-Schlüssel/Krähenfuss 22mm

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen:
Stärke:
6,3 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll):
3/8"
Breite mm (b):
41 mm
Länge mm (L):
44,5 mm
Stichmaß:
24,2 mm
Schlüsselweite [mm]:
22 mm
Gewicht:
64 g
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 28,35*
€ 36,13*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 28,57*
€ 36,14*
5 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 28,47*
€ 36,88*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 29,63*
€ 37,35*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 36,48*
€ 45,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.