TRICOFLEX Wasserschlauch Profiline-AQUA-Plus 13x3,5mm, 50m
Trinkwasserschlauch Profiline Aqua Plus
• 5-schichtiger Schlauch
• Wirkt Mikroben- und Algenbildung entgegen
• Hohe Qualität der Rohstoffe verhindert Migrationsbelastung im Trinkwasser
• Frei von PVC, Weichmachern und Klebstoffen
• Für den Trinkwasser-, Lebensmittel- und Getränkebereich
• Für Simulanzien A, B, C, D1, D2, geeignet für Fruchtsäfte, Wein, Spirituosen, Milch, Fette und Öle
• Volksfeste und sonstige Veranstaltungen, Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, alkoholhaltigen Flüssigkeiten/Getränken, Milchprodukten, Pflanzenölen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorgungsbetriebe, Anwendung im gewerblichen und privaten Bereich, Lebensmittelindustrie
• KTW-Empfehlung Kategorie A. Geprüft am Endprodukt nach neuesten Vorgaben gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes (Stand: 01.01.2008), DVGW Arbeitsblatt W270
• Seele: Polyethylen, hohe Dichte, blau, Lebensmittelqualität
• Zwischenschicht: Weich-PE, natur, Lebensmittelqualität
• Druckträger: Polyester von hoher Festigkeit
• Decke: Weich-PE, blau, Lebensmittelqualität
• Temperaturbeständigkeit: –15 °C bis +60 °C
• Beschriftung: Profiline Aqua Plus Soft Ø (in mm) 16 bar KTW A + W270