Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308784
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8806-11
EAN/GTIN:
     7340118319490
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8806 INFINITY Gr.11

Strick-/Schnittschutzhandschuh »TEGERA®« 8806

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Material: Polyamid, Polyvinylchlorid-Beschichtung
Gauge: 13
Länge: 23–26 cm
Farbe: grau-schwarz
EN 388 4.1.3.1.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8806
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
gelb
Farbe Handschuh:
grau
Gauge:
18
Größenspiegel:
6 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X42B
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,65*
€ 8,48*
6
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,57*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,57*
€ 8,66*
5 Tage
12
6
€ 4,95*
ab € 7,36*
€ 9,39*
Lager 223
12
6
€ 8,50*
ab € 9,42*
€ 11,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paar
ab 30 Paar
€ 11,04*
€ 13,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 70,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8806-7
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-8
ab € 6,44*
Ähnlich
Ejendals
8806-9
ab € 6,46*
Ähnlich
Ejendals
8806-10
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.