| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308836 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4901792035446 |
| |
|
| | |
| SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546X Gr. 7 Schnittschutzhandschuh »Showa DURACoil 546 X« Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C Eigenschaften: • Verbesserte Schnittschutzleistung • Ölbeständig und Abriebfest • Atmungsaktiv • Helle Farbe zur Erkennung verschmutzter Bereiche • Geeignet für Präzisionsarbeiten • Gute Fingerbeweglichkeit durch Ergonomie • Uneingeschränkter Tastsinn • Hohe Griffsicherheit • Waschbar und wiederverwendbar Ausführung: • Nahtlos • Ohne Beschichtung • HPPE verstärktes DURACoil-Trägergewebe mit Multifilament-Polyester-Ummantelung Anwendung: Feinarbeiten,Reinraum, Baugruppenmontage, Weißwaren, Qualitätskontrolle Material: Technische Garne, HPPE, Polyester Gauge: 13 Länge: 220–250 mm Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Marke: | SHOWA® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 5,59* | € 7,39* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,82* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,20* | € 8,01* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 6,26* | € 8,13* | | | | Lager 223 | | | | 10 | | € 8,50* | ab € 7,65* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 98,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|