Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8308843
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0038054996291
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
SHOWA Schnittschutzhandschuh 234,Gr.9
Schnittschutzhandschuh »Showa 234«
Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe D und ANSI Stufe 4
Eigenschaften:
• Verbesserte Schnittschutzleistung
• Beständig gegen Öle, Kohlenwasserstoffen, Fette
• Abriebfest
• Atmungsaktiv
• Hitzebeständig
• Kühlende Eigenschaften von HPPE
• Dünn und leicht
• Flexible Fingerbeweglichkeit
• Hohe Griffsicherheit
• Waschbar und wiederverwendbar
• Lebensmitteltauglich
Ausführung:
• Nahtlos
• Unbeschichteter Handrücken
• Sponge-Oberfläche
Anwendung: Umgang mit leichten Chemikalien in Landwirtschaft und Gartenbau, Bearbeitung/Handhabung von Glas + Fenstern, Obst- und Gemüseverarbeitung, Geflügel, Fleisch- und Fischverarbeitung, Montage von trockenen und öligen Teilen, Montage und Demontage, Handhabung schwerer Geräte
Material: Spandex-Strickträgergewebe mit HPPE, Beschichtung: Sponge Nitril
Gauge: 15
Länge: 240–290 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
9 (XL)
Marke:
SHOWA®
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh nitril xl
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,61*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 5,85*
€ 7,53*
Lager 3995
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,50*
ab € 6,09*
€ 7,82*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 5,95*
€ 7,90*
Lager 223
2 Tage
48
12
€ 8,50*
ab € 8,76*
€ 11,05*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 132,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe Showa 234, Farbe grau/schwarz, Gr. 6/S
SHOWA
234 6/S
ab € 69,87*
Ähnlich
Schnittschutz-Handschuhe Showa 234, Farbe grau/schwarz, Gr. 7/M
SHOWA
234 7/M
ab € 5,82*
Ähnlich
SHOWA 234 Gr. 10 (2XL) Schnittschutz, Nitril auf Fasermix mit Spandex grau-schwa
SHOWA
234-10
ab € 5,16*
Ähnlich
SHOWA 234 Gr. 8 (L) Schnittschutz, Nitril auf Fasermix mit Spandex grau-schwarz,
SHOWA
234-8
ab € 5,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen