Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8308871
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490053734
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-917 Gr. 9

Montagehandschuh »HyFlex® 11-917«

Zulassung/Norm: EN 388:2016; EN388:2003 (4.1.2.1.)
Eigenschaften:
• Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
• Abriebfest
• Innenhand 3/4 beschichtet
• Ölabweisend
• Silikonfrei
• Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereich: Montagearbeiten
Material: Träger: Nylon, Gauge 13, Beschichtung: Nitril
Länge: 220–260 mm
Farbe: blau-weiß
Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 4.1.2.1.A.
Marke:
Ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 4,58*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,77*
Lager 223
120
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 4,34*
€ 5,74*
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,96004*
€ 49,86*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 6,95*
ab € 45,98004*
€ 54,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11917100
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917110
ab € 37,45008*
Ähnlich
Ansell
11917060
ab € 3,20*
Ähnlich
Ansell
11917070
ab € 3,19*
Ähnlich
Ansell
11917080
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.