| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8308904 Herst.-Nr.: 2456-12 EAN/GTIN: 4792249061664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.12 - MaxiFlex® Endurance™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die präzises Arbeiten erfordern.
• Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung. • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • AD-APT® Cooling Technology für extra Kühlung beim Arbeiten. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: Handfläche mit Noppen. • Waschbar bis 60° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Ausgerüstet mit Touchsreenfähigkeit und der AD-APT®-Cooling-Technology für kühle
- trockene und produktive Hände. Die aufgebrachten Nitril-Noppen sorgen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
- Trägermaterial: Nylon/Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet mit Nitril-Noppen
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Handwerk
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN EN 420 + A1 | Basis: | Strickhandschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 12 | Material: | Trägermaterial: Nylon mit Lycra®Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet mit Nitril-Noppen | Passform: | einseitig tragbar | gem. Norm: | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Stulpenart: | Strickbund | Ausstattung: | Stoßdämpfer | Gefährdung: | Abrieb | Stulpenform: | kurz | Besonderheit: | waschbar (40 °C) | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Materialstärke: | 1.1 mm | Beschichtungsart: | Mikroschaum | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | vorgewaschen | Material Beschichtung: | Nitril | Farbe Material Handschuh: | grau | Zertifikate/Genehmigungen: | Oeko-Tex® Standard 100 | zusätzliche Schutzfunktion: | ohne | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, noppenhandschuh, noppenhandschuhe grau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 144 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,34* | € 4,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,26* | € 4,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 3,59* | € 4,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 3,63* | € 4,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 4,66* | € 6,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|