Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8308910
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2456-6
EAN/GTIN:
     4792249061480
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

ATG MaxiFlex⌐ EnduranceδMontagehandschuh Gr.6

  • MaxiFlex® Endurance™ ist ein Montagehandschuh
  • der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
  • die präzises Arbeiten erfordern.
    • Aufgebrachte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
    • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen.
    • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
    • AD-APT® Cooling Technology für extra Kühlung beim Arbeiten.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • Beschichtung: Handfläche mit Noppen.
    • Waschbar bis 60° C.
    • Touchscreenfähig
  • MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt. Ausgerüstet mit Touchsreenfähigkeit und der AD-APT®-Cooling-Technology für kühle
  • trockene und produktive Hände. Die aufgebrachten Nitril-Noppen sorgen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung.
  • Trägermaterial: Nylon/Spandex
  • Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet mit Nitril-Noppen
  • Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Handwerk
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420 + A1
Basis:
Strickhandschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
6
Material:
Trägermaterial: Nylon mit Lycra®Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808, handflächenbeschichtet mit Nitril-Noppen
Passform:
einseitig tragbar
gem. Norm:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Stulpenart:
Strickbund
Ausstattung:
Stoßdämpfer
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
kurz
Besonderheit:
waschbar (40 °C)
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Materialstärke:
1.1 mm
Beschichtungsart:
Mikroschaum
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
vorgewaschen
Material Beschichtung:
Nitril
Farbe Material Handschuh:
grau
Zertifikate/Genehmigungen:
Oeko-Tex® Standard 100
zusätzliche Schutzfunktion:
ohne
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
108
12
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,30*
12
€ 4,90*
ab € 3,36*
€ 4,62*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,59*
€ 4,74*
2 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 3,75*
€ 4,94*
Lager 223
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 4,64*
€ 6,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,45*
€ 6,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.