Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikeldetailsicht ATG ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6
Artikel-Nr.:
     223-8308924
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2441-6
EAN/GTIN:
     4792249875063
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh

ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.6

  • MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh
  • der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
  • die präzises Arbeiten erfordern.
    • DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen.
    • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität.
    • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung.
    • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
    • MaxiFlex® Ultimate™ 34-875 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene
  • nicht fettende Lebensmittel.
    • Beschichtung: 3/4 getaucht.
    • Waschbar bis 60° C.
    • Touchscreenfähig
  • MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt und sind touchsreenfähig.
  • Trägermaterial: Nylon, Spandex
  • Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, silikonfrei
  • Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
  • z.B. Bau
  • Straßenbau
  • Behörden/Organisationen
  • Druckindustrie
  • Entsorgungsbetriebe
  • Fahrzeugbau
  • Flugzeugbau
  • Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
  • Gartenbau
  • Gießereitechnik
  • Handwerk
  • Klimatechnik
  • Maschinenbau
  • Metallverarbeitende Industrie
  • Nahrungsmittelindustrie
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016+A1:2018
  • VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 420
Basis:
Handschuh
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
6
Material:
Trägermaterial: Nylon mit SpandexBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, silikonfrei
Passform:
einseitig tragbar
gem. Norm:
EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016
Hauptfarbe:
grau
Nebenfarbe:
schwarz
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
Abrieb
Stulpenform:
kurz
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Farbe Material Handschuh:
grau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4131
Sicherheitsdatenblatt-Pflicht:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,78*
€ 3,59*
12
€ 4,90*
ab € 3,14*
€ 4,18*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,35*
€ 4,28*
2 Tage
60
12
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,30*
Lager 223
60
12
€ 8,50*
ab € 4,28*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,39*
€ 6,41
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,27*
€ 6,27
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 240 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 64,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.