Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb
Artikeldetailsicht BKS BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb
Artikel-Nr.:
     223-8311586
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016248740253
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche

BKS Flachschließblech,S491 24x243ktg,DL-R,ER geb

Türrahmen-Flachschließblech S491
• Anwendung: Für Schiebetür
• Richtung: DIN Links-Rechts


Weitere Informationen:
Basis:
Flachschließblech
Farbton:
edelstahl
Türart:
Schiebetür
Material:
Edelstahl
Ausführung:
für Schiebetür
Oberfläche:
gebürstet
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Türrahmen
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Rahmenwerkstoff:
Holz
Türausprägung:
Türe stumpf
Türflügelanzahl:
einflügelig
Schließblechbreite:
24 mm
Schließblechlänge:
243 mm
Schließblechstärke:
3 mm
Schließblechausführung:
kantig
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,04*
1 Tag
25
1
€ 5,45*
ab € 10,76*
€ 14,15*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 10,77*
€ 14,20*
1 Tag
25
6
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 15,02*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 13,81*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
S4120026
ab € 1,52*
Ähnlich
BKS
S4120008
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.