Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8390464
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     909-9
EAN/GTIN:
     7340118300382
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 909 Gr.9

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 909

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Gutes Fingerspitzengefühl
• Schnittbeständigkeit Klasse B
• Luftdurchlässig
• Öl- und wasserabweisende Innenhand
• Stahl- und glasfaserfrei
Ausführung:
• Handfläche beschichtet
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Metallarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, Beschichtug Polyurethan
Länge: 210–250 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
909
Größe:
9
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
fettabweisend| flüssigkeitsabweisend
Farbe Handschuh:
grau
Gauge:
18
Größenspiegel:
5 - 11
Länge max.:
250mm
Länge min.:
210mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Material Handschuh:
Polyethylen (UHMWPE) - Dyneema®
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN ISO 21420:2020| EN 388:2016 + A1:2018
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3X42B| 2018: 3X41B
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
12
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 8,43*
4 Tage
82
12
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,47*
12
€ 4,90*
ab € 6,59*
€ 8,51*
2 Tage
96
24
Frei Haus
ab € 6,51*
€ 8,66*
Lager 223
1152
12
€ 8,50*
ab € 8,67*
€ 10,85*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 60 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,61*
€ 11,44
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7340118300344
ab € 6,55*
Ähnlich
Ejendals
7340118300368
ab € 6,50*
Ähnlich
Ejendals
7340118300283
ab € 6,53*
Ähnlich
Ejendals
7340118300306
ab € 6,55*
Ähnlich
Ejendals
909-6
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.