| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8394755 Herst.-Nr.: 3656603 EAN/GTIN: 4012789677478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Marseille Klasse 3 SST E1138Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar) HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: - geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A, Objekt-Garnitur
- Lagerung: Türgriffe lose, Rückholfedern rechts/links verwendbar, wartungsfreie Gleitlager
- Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil)
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Befestigung: verdeckt, durchgehend, wechselseitig, Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Befestigung: | durchgehende Verschraubung | Produkttyp: | Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) | Ausführung: | Rosetten-Garnitur | Farbe: | F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet) | Gebrauchs-Kategorie: | 3 | Stiftstärke: | 8 mm | Modell: | E1138Z/42KV/42KVS | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Garnitur Rosette | Produktlinie: | duraplus ® | SecuSan®: | SecuSan® | Serie: | Marseille | Werkstoff: | Edelstahl | Lochung: | Profilzylinder | Werkstoff Unterteil: | Kunststoff | Schnellstift: | HOPPE-Schnellstift | Vierkantmaß: | 8 mm | Türdicke: | 37-42 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker edelstahl hoppe, drückerlochteil, drückerlochteil v2a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |