Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Langschild
>
Artikel
Rosettengarnitur Marseille E1138Z/42KV/42KVS VK8mm PZ F69-S Edelst.matt-SecuSan®
Menge:
Sack
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1498545
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
3656603
EAN/GTIN:
4012789677478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
HOPPE-Edelstahl-Rosetten-Türgriff-Garnitur mit Schlüsselrosetten für Innentüren: geprüft nach DIN EN 1906: 37-0140A · Objekt-Garnitur Lagerung: Türgriffe lose · Rückholfedern rechts/links verwendbar · wartungsfreie Gleitlager Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-Vollstift (Stift-/Lochteil) Unterkonstruktion: Kunststoff · Stütznocken Befestigung: verdeckt · durchgehend · wechselseitig · Mehrzweckschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: durchgehende Verschraubung · Gebrauchs-Kategorie: 3 · Produktlinie: duraplus ® · Produkttyp: Türgriff-Garnitur (Griff/Griff) · Schnellstift: HOPPE-Schnellstift · SecuSan®: ja · Stiftstärke: 8mm · Werkstoff Unterteil: Kunststoff
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
F69-S Edelstahl matt - SecuSan®
Lochung:
PZ
Farb-Nr.:
F69-S Edelstahl matt SecuSan® (nur für Innenbereich geeignet
für Türstärke:
37-42 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
HOPPE
Modell:
Marseille E1138Z/42KV/42KVS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Beschlagsysteme und Sicherheitstechnik
>
Türbeschläge
>
Rosetten-Drückergarnituren
Weitere Suchbegriffe:
Zimmertür-Langschild
,
Zimmertürlangschild
,
Griff-Rosettengarnitur
,
Griffrosetten-Garnitur
,
Griffrosettengarnitur
,
Rosetten-Drückergarnitur
,
Rosettengarnitur
,
Türrosetten
,
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl hoppe
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil v2a
,
Drückergarnitur
,
Rosettengarnituren
,
Türbeschlag
,
Wechselgarnitur
,
Wechselgarnituren
,
Zimmertürbeschlag
,
Zimmertürgarnitur
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
pro Sack
€ 4,95*
ab € 31,29*
€ 46,41*
Lager 223
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 34,91*
€ 46,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 46,41*
€ 55,23
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 44,68*
€ 53,17
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 41,57*
€ 49,47
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 39,18*
€ 46,62
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 37,61*
€ 44,76
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 31,29*
€ 37,24
pro Sack
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HOPPE Wechselgarnitur STOCKHOLM auf Rosette, Aluminium Edelstahl-Effekt
Hoppe
2784099
ab € 28,77*
Ähnlich
HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm Klasse 3 SST E1140Z/42KV/42KVS BB VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Hoppe
3657340
ab € 30,68*
Ähnlich
HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm Klasse 3 SST E1140Z/42KV/42KVS PZ VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Hoppe
3657999
ab € 31,25*
Ähnlich
HOPPE Zimmertürdrückergarnitur Stockholm Klasse 3 SST E1140Z/42KV/42KVS WC VK8 Ts=37-42mm F69-S Secu San (Drückerpaar)
Hoppe
3657331
ab € 41,66*
Ähnlich
Rosettengarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS 8mm OB F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2791256
ab € 16,51*
Ähnlich
Rosettengarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS 8mm SK/OL F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2791352
ab € 24,60*
Ähnlich
Rosettengarnitur Atlanta 1530/42KV/42KVS VK8mm PZ F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2791281
ab € 16,48*
Ähnlich
Rosettengarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS VK8mm OB F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2782982
ab € 18,30*
Ähnlich
Rosettengarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS VK8mm PZ F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2783117
ab € 18,31*
Ähnlich
Rosettengarnitur Stockholm 1140/42KV/42KVS VK8mm SK/OL F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2783221
ab € 26,45*
Ähnlich
Rosettengarnitur Stockholm E58/42KV/42KVS/1140Z VK8mm F69-S Edelst. HOPPE
Hoppe
3658043
ab € 47,74*
Ähnlich
Rosettengarnitur Vitória 1515/42KV/42KVS 8mm OB F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2783256
ab € 16,97*
Ähnlich
Rosettengarnitur Vitória 1515/42KV/42KVS 8mm SK/OL F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2783352
ab € 25,17*
Ähnlich
Rosettengarnitur Vitória 1515/42KV/42KVS VK8mm PZ F9 Alu Stahl HOPPE
Hoppe
2783328
ab € 17,00*
Ähnlich
Rosettengrt.Cardiff E1850Z/17KV/17KVS VA F69 rd.OB DIN L/R D/D HOPPE
Hoppe
3032921
ab € 13,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen