Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0
Artikel-Nr.:
     223-8408220
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933471500
EAN/GTIN:
     4058546293994
Suchbegriffe:
Akku-Ratsche
Akku-Ratschenschrauber
Akkuratschenschrauber
akku ratsche

MILWAUKEE Akku-Ratsche 3/8" lang 12V FUEL M12FIR38LR-0

  • Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min⁻¹ ist diese Ratsche eine ideale Lösung für verschiedene mechanische Anwendungen
  • Dank der FUEL™-Technologie und hochwertigen Bauteilen wird dem professionellen Anwender eine noch bessere Haltbarkeit geboten
  • Verlängerter Ratschenhals von 81 mm Länge für noch leichteres Arbeiten in beengten Räumen
  • Metall-Gasgebeschalter für eine einfache, kontrollierte Bedienung
  • Handgriff mit Softgrip-Auflage für mehr Griffigkeit
  • LED-Beleuchtung und Akku-Ladestandsanzeige
  • Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen
  • Wird mit ¼″-Adapter geliefert
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12FIR38LR-0
Beschreibung:
Akku-Ratsche
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Geliefert in:
im Karton
Länge (mm):
363
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 200
Max. Drehmoment (Nm):
75
Ratschenkopfhöhe (mm):
19.3
Spannung (V):
12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
1.4 (M12 B2)
Lieferumfang:
¼″-Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 172,84*
€ 207,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 209,59*
Lager 223
9
€ 8,50*
ab € 174,32*
€ 209,59*
€ 5,95*
ab € 179,46*
€ 213,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,75*
€ 217,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,59*
€ 249,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 56,11*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,46*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,45*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 74,01*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,98*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,73*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,19*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.