Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Knarre
>
Umsteckknarre
>
Verbindungsvierkant
>
Artikel
GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 80-400Nm, 3/4"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 223
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8462823
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
3278409
EAN/GTIN:
4010886962336
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Durchsteckvierkant
GEDORE Drehmomentschlüssel TORCOFIX K 2.0 80-400Nm, 3/4"
Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K
Ausführung: Doppelskala zur Ablesung von N·m sowie lbf·ft blendfrei unter einem Sichtfenster, mit Nonius. Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verzinkter Knarre und ergonomischem Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ±3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ±4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat.
Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche.
Mit Durchsteckvierkant. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Material:
Spezialstahl
Ursprungsland:
Indien
Gesamtlänge [mm]:
250
Netto-Gewicht [g]:
58
Inhalt (Anzahl Stück):
1
... >
Werkzeuge
>
Drehmomentwerkzeuge
>
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe:
Verbindungsvierkant
,
drehmomentschlüssel 3/4 80-400 nm
,
durchsteckvierkant 3/4"
,
gedore durchsteckvierkant
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 301,61*
€ 302,53*
Lager 4012
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 276,45*
€ 311,81*
Lager 6C8MS
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 272,49*
€ 311,82*
Lager 1690
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 279,43*
€ 314,07*
Lager 223
5 Tage
3
€ 8,50*
ab € 325,72*
€ 365,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,47*
€ 434,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,43*
€ 425,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,11*
€ 408,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,30*
€ 400,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,72*
€ 387,61
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 125 mm
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,71*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,84*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,99*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 G Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore
1993 U-20 G
ab € 52,92*
Ähnlich
GEDORE 8561-001 Drehmomentschlüssel DREMOMETER BR 25-120 Nm
Gedore
8561-001
ab € 387,80*
Ähnlich
GEDORE 8612-1000 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 90-1100 Nm
Gedore
8612-1000
ab € 961,15*
Ähnlich
GEDORE CL 350 Elektronisches Prüfgerät Capture Lite 10-350 Nm
Gedore
CL 350
ab € 774,72*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,40*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 300 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 30-300 Nm
Gedore
ET2SKA 300
ab € 4.004,55*
Ähnlich
GEDORE K 19 LS-004 Kraftschrauber-Satz 1/2" mit Schutzhülse 4-teilig
Gedore
K 19 LS-004
ab € 56,13*
Ähnlich
GEDORE TT3KH 350 Elektronischer Drehmomentschlüssel TorcoTronic III 70-350 Nm
Gedore
TT3KH 350
ab € 864,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen