Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikeldetailsicht Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikeldetailsicht Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikeldetailsicht Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikeldetailsicht Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikel-Nr.:
     223-8525815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645044041
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette

Schweisskette RG 1601 galZn 2,0 Ro.60m(250x67)

Schweißkette, RG 1601, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
2,0
T:
12,2
AB:
9,8
Abmessungen:
250 x 67
max. kg:
10
Rolle::
60
Fach:
1232
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1001600180
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
120
60
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,11*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,026*
€ 56,2362*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,2202*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 58,0104*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,4102*
€ 61,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.