Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schweisskette RG 1601 gal Zn 2,0 Ro.60m(250x67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweisskette RG 1601 gal Zn 2,0 Ro.60m(250x67)
Schweisskette RG 1601 gal Zn 2,0 Ro.60m(250x67)
Schweisskette RG 1601 gal Zn 2,0 Ro.60m(250x67)
Schweisskette RG 1601 gal Zn 2,0 Ro.60m(250x67)
Artikel-Nr.:
     4012-793561
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001600180
EAN/GTIN:
     4011645044041
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette
Schweißkette, RG 1601, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
T:
12,2 mm
AB:
9,8 mm
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. kg:
10
Rolle::
60 m
Fach:
1232
in Baustein:
1, 2
Herstellerartikelnummer:
1001600180
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
60
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,11*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,026*
€ 56,2362*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,2202*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 58,0104*
Lager 4012
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,4102*
€ 61,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,1304*
€ 65,60518
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,9404*
€ 59,42908
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 48,2502*
€ 57,41774
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 47,4102*
€ 56,41814
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,79017* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.