Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)
Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)
Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)
Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)
Ringkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Rohne 60 m (250x67)
Artikel-Nr.:
     5417B-p435557
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645044041
EAN/GTIN:
     4011645044041
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette
Schweißkette RG 1601, Stahl verzinkt

Ketten
& Seile

Weitere Informationen:
Innenlänge:
12,2
max. Tragkraft:
10
Durchmesser:
2
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Grundpreis:
Ja
Breite außen:
9,8
Länge:
60 m
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo, RG, Schweißkette, Stahl, 1601,, DIN, Ketten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
60
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,11*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,026*
€ 56,2362*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,2202*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 58,0104*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,4102*
€ 61,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,0104*
€ 69,03238
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,0402*
€ 64,30784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,9704*
€ 55,89478
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,0104*
€ 51,18238
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 40,3404*
€ 48,00508
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,659* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.