Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645044041, Diverse Schweißkette Stahl verz. RG1601/2,0 Ro.60m(250x67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-700382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645044041
EAN/GTIN:
     4011645044041
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645044041, Schweißkette Stahl verz. RG1601/2,0 Ro.60m(250x67), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
2,0 mm
T:
12,2 mm
AB:
9,8 mm
Abmessungen:
250 x 67 mm
max. kg:
10
Rolle::
60 m
Fach:
1232
in Baustein:
1, 2
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo, Kette, SCHWEIßKETTE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
60
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,11*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,026*
€ 56,2362*
Lager 260
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,2202*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 58,0104*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,4102*
€ 61,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,2202*
€ 68,09204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,1902*
€ 60,91634
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,17*
€ 54,9423
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 45,3804*
€ 54,00268
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,732* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.