Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)
Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)
Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)
Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)
Schweißkette Stahl verzinkt RG1601/2,0 Ro.60m(250 x 67)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645044041
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645044041
EAN/GTIN:
     4011645044041
Suchbegriffe:
Ringkette
Stahlkette
ringkette 2mm
ringkette
Schweißkette, RG 1601, Stahl verzinkt Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kette z. B.: 360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8- Abmessungen 250 x 67 mm - Ø 2,0 mm - T 12,2 mm - max. Tragkraft 10 kg - Fach 1232 - in Baustein 1, 2 - AB 9,8 mm - Meter/Rolle 60
Weitere Informationen:
Abmessungen:
250 x 67 mm
Ø:
2,0 mm
T:
12,2 mm
max. Tragkraft:
10 kg
Fach:
1232
in Baustein:
1, 2
AB:
9,8 mm
Meter/Rolle:
60
Weitere Suchbegriffe: ringkette pösamo, Ketten, Rollenware, Schweißkette, Seile, Stahl, und, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
60
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,84*
€ 1,11*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 43,026*
€ 56,2362*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 43,92*
€ 57,2202*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,54*
€ 58,0104*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 47,4102*
€ 61,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,2362*
€ 66,92108
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,376*
€ 59,94744
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,396*
€ 54,02124
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,616*
€ 53,09304
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 43,866*
€ 52,20054
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 43,026*
€ 51,20094
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,7171* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.