Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m
Artikel-Nr.:
     223-8525869
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645026771
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

CAB FASTENING Drahtseil 7x7 Edelstahl A4 4,0mm Box=200m

Drahtseilbox, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Ø:
4,0
Konstruktion*:
7 x 7
max. kg:
160
Box:
11,80
Box::
200
Herstellerartikelnummer:
1100100151
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
400
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,45*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 359,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 387,44*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 391,71*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 428,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Meter
Mindestbestellmenge: 200 Meter ( entspricht € 490,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.