Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m
Drahtseilbox 6 x 7 ROSTFR.A4 4 mm x 200 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4011645026771
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     DVE4011645026771
EAN/GTIN:
     4011645026771
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseilbox, Edelstahl 1.4401 - Bestehend aus bestem Drahtseil aus Edelstahl 1.4401 / AISI 316 - Drallarm und spannungsfrei - Nach EN 12385-4 Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge 1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne dass ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist. 2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil. 3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf. 4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen. 5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus. 6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer. Berechnung der Tragkraft: Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der Mindestbruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt. Tragkraft = **Mindestbruchkraft 6 (Sicherheitsfaktor) *Konstruktion: Ein Drahtseil besteht aus einer Anzahl Litzen, die wiederum aus einer Anzahl Drähten bestehen z. B.: 7 x 7 -> 7 Litzen mit je 7 Drähten Wichtiger Hinweis: Der Einsatz der Drahtseile darf nur entsprechend der Unfallverhütungsvorschriften und der im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z. B. 12385-4, 13414 und 15020 erfolgen.- Ø 4,0 mm - Konstruktion* 7 x 7 - Mindestbruchkraft** 940 kg - ca. kg je Box 11,80 - Meter/ Box 200
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Konstruktion*:
7 x 7
Mindestbruchkraft**:
940 kg
ca. kg je Box:
11,80
Meter/ Box:
200
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Drahtseilbox, DRAHTSEILE, Drahtseile, EDELSTAHL, Edelstahl, und, Zubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,45*
8 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 359,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 387,44*
Lager 284
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 391,71*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 428,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 391,71*
€ 466,1349
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 353,13*
€ 420,2247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 346,25*
€ 412,0375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 342,12*
€ 407,1228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 340,74*
€ 405,4806
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 340,70*
€ 405,433
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,7035* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.