Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Drahtseilbox 7x7 Edelstahl A4 4,0mmx200m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645026771
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645026771
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 200m
Drahtseilbox, Edelstahl 1.4401
Weitere Informationen:
Konstruktion*:
7 x 7
Mindestbruchkraft**:
940 kg
ca. kg je Box:
11,80
Abmesssung:
4,0 mm
Meter/ Box:
200
udf_EDE_Katalog:
30308433
ø:
4,0 mm
VE:
200 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645026771
Herstellerartikelnummer:
1100100151
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
160
Box:
200 m
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, Edelstahl, Drahtseilbox, Befestigungstechnik, Edelstahl-Drahtseil, Drahtseilboxen, Drahtseile, Zubehör, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,43*
7 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,14*
€ 360,67*
Lager 7
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 317,89*
€ 369,43*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,08*
€ 393,59*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 307,60*
€ 400,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,43*
€ 439,6217
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,68*
€ 395,8892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 326,41*
€ 388,4279
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 320,21*
€ 381,0499
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 317,89*
€ 378,2891
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,58945* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.