Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

4011645026771, Diverse Drahtseilbox 6x7 ROSTFR.A4 4mm x 200m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-700985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4011645026771
EAN/GTIN:
     4011645026771
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4011645026771, Drahtseilbox 6x7 ROSTFR.A4 4mm x 200m, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Konstruktion*:
7 x 7
max. kg:
160
Box:
11,80 kg
Box::
200 m
Marke:
PÖSAMO
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, DRAHTSEILBOX
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
200
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,45*
Lager 260
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 309,88*
€ 359,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 336,70*
€ 387,44*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 391,71*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,76*
€ 428,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 359,89*
€ 428,2691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 322,83*
€ 384,1677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 315,95*
€ 375,9805
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 311,82*
€ 371,0658
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 310,44*
€ 369,4236
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 309,88*
€ 368,7572
pro Packung
1 Packung enthält 200 Meter (ab € 1,5494* pro Meter)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.