Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikeldetailsicht MILWAUKEE MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box
Artikel-Nr.:
     223-8535663
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479877
EAN/GTIN:
     4058546376710
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
milwaukee akku-schlagschrauber
akku schlagschrauber

MILWAUKEE Akku-Kompakt-Schlagschrauber 1/4" Hex, 12V/2,0 Ah M12FID2-202X, 2 Akkus, Ladegerät, in HD Box

  • Die kompakte Bauweise mit einer Länge von nur 127 mm ist ideal für Arbeiten auf engstem Raum
  • Ausgezeichnetes Verhältnis zwischen Leistung und Größe mit 170 Nm Drehmoment
  • Hohe Drehzahlen mit bis zu 3.600 U/min und 4.000 ipm
  • LEDs liefern eine hochauflösende Beleuchtung für eine bessere Sichtbarkeit des Arbeitsbereichs
  • 4-Mode DRIVE CONTROL ermöglicht dem Benutzer drei verschiedene Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen sowie einen selbstschneidenden Modus, um die Vielseitigkeit der Anwendung zu maximieren
  • 1/4˝ Sechskant-Futter für schnellen und einfachen Bitwechsel
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht von kabellosen Technologien. MILWAUKEE®'s bürstenloser POWERSTATE™ -Motor, REDLITHIUM™-Technologie sowie die REDLINK PLUS™-ELEKTRONIK bieten hervorragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • Kompatibel mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
M12FID2-202X
Beschreibung:
Akku-Schlagschrauber
Akku:
Li-ion
Akkukapazität (Ah):
2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus:
2
Geliefert in:
HD Box
Leerlaufdrehzahl (min⁻¹):
0 - 1,700/ 0 - 2,900/ 0 - 3,600/ 0 - 3,600
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min⁻¹):
0 - 1700
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min⁻¹):
0 - 2900
Leerlaufdrehzahl im 3. Gang (min⁻¹):
0 - 3600
Leerlaufdrehzahl im 4. Gang (min⁻¹):
0 - 3600
Max. Drehmoment (Nm):
170
Schlagzahl (min⁻¹):
0 - 4,000
Spannung (V):
12
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg):
0.9 (M12 B2)
Lieferumfang:
2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, HD Box
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 211,89*
€ 253,09*
€ 5,95*
ab € 213,51*
€ 254,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,26*
€ 258,56*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,71*
€ 258,56*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 251,87*
€ 296,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,23*
€ 352,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,73*
€ 348,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,82*
€ 315,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,50*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,93*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,52*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,59*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,58*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,80*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,56*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 89,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.