| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8537831 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490433154 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuh Ringers R 068 Gr. 10 Schnittschutzhandschuh Ringers® R 068 Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009 Ausführung: • Touchscreen-Kompatibilität der Spitzen von Zeige-/Mittelfinger und Daumen • Erhöhte Griffsicherheit durch geraute Nitril-Vollbeschichtung der Innenhand • Hohe Sichtbarkeit • TPR-Stoßschutz auf dem Hand- und den gesamten Fingerrücken • Herausragender Nass- und Trockengriff • Strickgewebe • Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Herstellung, Bergbau, Öl und Gas, Bauarbeiten, Kfz-Ersatzteilmarkt, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Utilities, Lagerung Material: Träger: HPPE, Beschichtung: Tauchbeschichtung (Nitril) Farbe: HI VIZ Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388:2016 4.X.4.4.F.P. | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | R068/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, chemikalienhandschuh einfach, arbeitshandschuhe ansell |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 19,64* | € 23,87* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 18,40* | € 23,93* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,34* | € 25,52* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 21,53* | € 25,87* | | | | Lager 223 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 26,24* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 192,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|