Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6
Artikel-Nr.:
     223-8538322
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490613891
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh 11-819 ESD Gr. 6

Montagehandschuh HyFlex® 11-819

Zulassung/Norm:EN 16350:2014, ESD
Ausführung:
• ESD-/Touchscreen-Kompatibilität
• Hoher Tragekomfort
• Atmungsaktiv
• Rein und hautfreundlich: Mit Dermatest® dermatologisch getestet, Oeko-Tex-zertifiziert
• Silikonfrei
• Strickgewebe
• Mit Strickbund
• Handinnenflächenbeschichtet (FORTIX™-Nitrilschaum)
Anwendungsbereiche: Aerospace, Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Logistik, Industrie, Weiße Ware
Material: Nylon, Spandex, Kohlenstofffaser
Gauge: 18
Länge: 195-255 mm
Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
6
Schutz nach:
EN 388:2016 4.1.2.1.A.
Neu-Kennzeichen:
NEU
Herstellerartikelnummer:
11-819/6
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,51*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,59*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,62*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 5,31*
Lager 223
84
12
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 6,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 76,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
48702100
ab € 3,09*
Ähnlich
Ansell
48702110
ab € 3,09*
Ähnlich
Ansell
48702070
ab € 3,10*
Ähnlich
Ansell
48702080
ab € 3,69*
Ähnlich
Ansell
48702090
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.