Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8539768 Herst.-Nr.: 849-7 EAN/GTIN: 7392626057067 |
| |
|
| | |
| TEGERA Einweghandschuh TEGERA Nitril 849 Gr.7 Einweghandschuhe Nitril TEGERA® 849 Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN407:2004, EN 420 Ausführung: • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Touchscreen geeignet • Latexfrei • Schutz gegen Chemikalienspritzer • Hohe Durchstichfestigkeit • Einmalgebrauch • Extra lang Anwendungsbereiche: Montage-, Maler-, Reparaturarbeiten, Laborarbeiten, Lackierarbeiten, Raumpflege, Lebensmittelproduktion, Arbeit in Hotel und Gastronomie, Gesundheitswesen, Dienstleistungsbereich, Bereiche mit chemischen- und mikrobiologischen Gefahren, Nasse, ölige und schmierige Bereiche, Schutz vor Infektionskrankheiten,Schutz vor Verätzungen Material: Nitril, nicht gepudert Stärke: 0,19 mm Länge: 290 mm Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Chemikalienschutzhandschuh | Modell: | 849 | Größe: | 7 | Ausführung: | 5-Finger-Handschuh | Beschichtungsart: | unbeschichtet | Branche: | Nahrungs- und Futtermittelherstellung | Eigenschaft: | chemikalienbeständig| flüssigkeitsdicht| latexfrei | Farbe Handschuh: | schwarz | Größenspiegel: | 7 - 12 | Länge max.: | 290mm | Länge min.: | 290mm | Lebensmitteleignung: | ja | Material Handschuh: | Nitril | mehrfach verwendbar: | nein | Norm: | EN 420:2003 + A1:2009| EN ISO 374-1:2016| EN ISO 374-5:2016 | Norm EN ISO 374 - Kennzahlen: | JKOPT | Norm EN ISO 374 - Leistungsstufe: | Typ B | Schutz: | Chemikalienschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe schwarz gepudert, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 13,18* | € 18,65* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 13,57* | € 18,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,79* | ab € 14,45* | € 19,88* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 17,38* | € 23,84* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,95* | ab € 17,15* | € 25,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|