| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569292 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952921416 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Cut Advanced Gr.11 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Cut Advanced 9900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Verstärkung in der Daumenbeuge • Exzellente Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert • Herausragende Atmungaktivität Material: 45 % Nitril, 25 % HPPE, 15 % Nylon, 10 % Glasfaser, 5 % Elastan Farbe: grün-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 11 | Herstellerartikelnummer: | 92141 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 4,64* | € 5,89* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,77* | € 6,04* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 4,79* | ab € 4,78* | € 6,05* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,79* | € 6,07* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 6,14* | € 7,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 91,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|