| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8569342 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5701952920723 |
| |
|
| | |
| OX-ON Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced Gr.12 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: • Extrem langlebig • Touch-Funktion • Ausgezeichnete Passform • Hervorragendes Tastempfinden • Einzigartige Atmungsaktivität • Sicherer und präziser Griff • Silikonfrei • Lebensmittelzulassung • Mit dem Sanitized Verfahren behandelt • OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: grau-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 12 | Herstellerartikelnummer: | 92072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 12 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,42* | € 3,37* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,43* | € 3,38* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,71* | € 3,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,45* | € 3,94* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 3,10* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|