| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-5701952920723 Herst.-Nr.: 5701952920723 EAN/GTIN: 5701952920723 |
| |
|
| | |
| 5701952920723 Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: - Extrem langlebig - Touch-Funktion - Ausgezeichnete Passform - Hervorragendes Tastempfinden - Einzigartige Atmungsaktivität - Sicherer und präziser Griff - Silikonfrei - Lebensmittelzulassung - Mit dem Sanitized Verfahren behandelt - OEKO-TEX®-zertifiziert Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, 5701952920723, OX-ON, Schnittschutzhandschuh, Schnitt-Schutz-Handschuh, Schnittschutzhandschuh »OX-ON Flexible Advanced 1900«, 28564207, 1647369, 28564088, Schnittschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Schnittschutzhandschuh Flexible Advanced 1900, Gr.12, Zulassung/Norm: EN 388:2016, Eigenschaften:, Extrem langlebig, Touch-Funktion, Ausgezeichnete Passform, Hervorragendes Tastempfinden, Einzigartige Atmungsaktivität, Sicherer und präziser Griff, Silikonfrei, Lebensmittelzulassung, Mit dem Sanitized Verfahren behandelt, OEKO-TEX®-zertifiziert, Material: 45 % Nylon, 40 % Nitril, 15 % Elastan, Farbe: grau-schwarz, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,40* | € 3,18* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,40* | € 3,18* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,42* | € 3,18* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 2,70* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,70* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|