Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh uvex unipur 6639, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126262
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6024810
EAN/GTIN:
     4048612019948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Der Montagehandschuh unipur 6639 von uvex schützt zuverlässig die Hände in trockenen und leicht feuchten Arbeitsumgebungen. Nutzen Sie ihn im Zuge von Präzisionsarbeiten, Montage, Kontroll- sowie Sortierarbeiten. Seine PU-Beschichtung an der Innenhand und den Fingerspitzen ist robust und erlaubt gleichzeitig ein optimales Tastgefühl.

Der farblich in Schwarz gehaltene unipur 6639 weist eine gute Griffsicherheit auf, ist besonders abriebfest, formflexibel und besitzt dank seines gelb gepunkteten Strickbundes eine rutschsichere Passform. Das sorgt für maximalen Schutz und bequemen Tragekomfort im täglichen Arbeitseinsatz.

Wir liefern Ihnen den der Sicherheitsnorm EN 388: (4 1 3 1) entsprechenden Montagehandschuh unipur 6639von uvex im praktischen 10er-Set in unterschiedlichen Grössen.

Weitere Details:

  • Geeignet für den Einsatz in trockener bis leicht feuchter Arbeitsumgebung
  • Ideal für Präzisionsarbeiten, Montage, Kontroll- sowie Sortierarbeiten
  • Besonders gutes Tastgefühl beim Umgang mit Kleinteilen
  • Robuste PU-Schicht an der Innenhand und den Fingerspitzen
  • Sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
  • Zertifiziert nach EN 388:2003 (4 1 3 1)
  • Material: Polyamid
  • Farbe: Schwarz, mit gelb gepunktetem Strickbund
  • Verpackungseinheit: 10 Paar
  • In verschiedenen Grössen erhältlich
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, uvex montagehandschuh größe 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, 126262, 126262-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,75*
€ 1,09*
4 Tage
298
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,11*
€ 1,58*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,81*
12 Tage
unbekannt
350
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 1,89*
Lager 224
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,199*
€ 2,979*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,979*
€ 3,54501
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,699*
€ 3,21181
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,589*
€ 3,08091
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,499*
€ 2,97381
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,199*
€ 2,61681
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 29,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.