Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh uvex profastrong NF33, 12 Paar, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126315
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6012204
EAN/GTIN:
     4048612007440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 ermöglichen den sicheren Umgang mit schädlichen Flüssigkeiten. Sie verfügen über eine hohe Chemikalienresistenz und sind lebensmitteltauglich.

Gerade beim Umgang mit Chemikalien wie Ölen, Fetten, Säuren oder Lösungsmitteln ist der Schutz der Hände ausgesprochen wichtig. Die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 übernehmen diese Schutzfunktion mit ihrer NBR-Beschichtung und Baumwollbeflockung und erhalten dabei gleichzeitig das sensible Tast- und Fingerspitzengefühl. Für einen sicheren Griff sorgt die Grip-Struktur im Innenhandbereich. Sie verhindert, dass zum Beispiel Behälter mit schädlichen Flüssigkeiten aus der Hand rutschen können. Die hochgezogenen Stulpen schützen darüber hinaus den Unterarmbereich. Dabei weisen die Schutzhandschuhe komfortable Trageeigenschaften aus. Sie sind flexibel und verfügen über eine gute Passform.

Die Handschuhe können in feuchter und nasser Umgebung verwendet werden. Einsatzgebiete sind unter anderem die Lebensmittelindustrie, Laborbereiche, die chemische Industrie, Betriebe aus der Automobilbranche und Druckereien. Die hohe Abriebfestigkeit macht die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 besonders langlebig. Wir bieten Ihnen die Handschuhe im praktischen 12er-Set an.

Weitere Details:

  • Für feuchte und nasse Arbeitsbereiche
  • Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Labor, chemische Industrie, Automobilbranche, Druckereien
  • Gute Passform mit gutem Tast- und Fingerspitzengefühl
  • Gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
  • Sehr hohe Abriebfestigkeit
  • Vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
  • Grip-Struktur im Innenhandbereich
  • Mit Stulpe
  • Lebensmitteltauglichkeit: Wässrig (pH ] 4,5), Sauer (pH [ 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend), Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren)
  • Norm: EN 388:2016 (4 1 0 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
  • Material: Baumwollbeflockung
  • Farbe: Grün
  • Verschiedene Grössen
  • Verpackungseinheit: 12 Paar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, 126315, 126315-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
466
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,35*
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,56*
10 Tage
977
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 2,59*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,63*
€ 2,63*
Lager 224
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,225*
€ 4,135*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,995*
€ 4,75405
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,685*
€ 4,38515
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,225*
€ 3,83775
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 49,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.