Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-132469 Herst.-Nr.: 6948 WEISS EAN/GTIN: 5027375044434 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser Kimberly-Clark Seifenspender ist aus Kunststoff gefertigt und bietet ein Fassungsvermögen von 1 Liter. Dabei ist der Kimberly-Clark Seifenspender abschliessbar. Mit einem Fassungsvermögen von einem Liter ist der Kimberly-Clark Seifenspender für die Verwendung von Flüssig- und Schaumseifen geeignet. Der weisse Seifenspender ist aus Kunststoff gefertigt und bei einer Höhe von 235 mm, 116 mm breit und 114 mm tief. Der Kimberly-Clark Seifenspender bietet einen Überfüllungsschutz und ist abschliessbar.
Hinweis: Nur für die Schaumseifen von Kleenex und Scott geeignet. Weitere Details:
- Inhalt: 1 Liter
- Geeignet für: Flüssig- und Schaumseifen
- Ausführung: Überfüllungsschutz
- Abschliessbar
- Nur für die Schaumseifen von Kleenex und Scott geeignet
- Material Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: weiss
- Masse: H 235 x B 116 x T 114
- Gewicht: 0,418 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, Armhebel-Spender, Armhebelspender, Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, schaumseife kleenex 1000ml, handwaschschaum, handwaschschaum 1000ml, 132469, 132469-SW81, Seifencreme-Spender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Kunststoffspender (Reinigungsmitetl) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (51) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,26* | € 11,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,95* | ab € 9,04* | € 12,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,49* | € 12,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,48* | € 12,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 30,48* | € 37,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,48* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|